Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrotester, LCD, 2kOhm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370058
Hersteller:
     KPS
Herst.-Nr.:
     KPSTP3500LCD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrotester
Elektrotester, Typ=KPSTP3500LCD, Alternative (Alias)=TP3500LCD, Widerstandsmessbereich max.=2 kΩ, Widerstandsmessbereich min.=0 Ω, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AAA, Inhalt=Test leads Pouch Batteries, Messfunktionen=Voltage Frequency Resistance, Schutzart=IP65, Weitere Messbereiche=AC / DC Spannung: 0 ... 750 V Frequenz: 30 Hz ... 1 kHz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
406 g
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
406 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030320000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.