Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler, Leiterplattenmontage 25W 12V 2.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370085
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KPSB25-12-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
ac/dc wandler
Wandler, Leiterplattenmontage, Typ=KPSB25-12-E, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2.1 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=30.3 mm, Effizienz=84 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=24.8 mm, Länge=53.1 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=500000 h, Nennleistung=25 W, Welligkeit & Rauschen (%)=1 %, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Garantie=3 Jahre, Konformität mit Normen=IEC 62368-1 UL 62368-1 CSA 62368-1 EN 62368-1 CE, Serien=KPSB25
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
76 g
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
76 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Wandler, Leiterplattenmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 22,27*
€ 35,37*
Lager 115
Frei Haus
ab € 26,39*
€ 40,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.