Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler, Leiterplattenmontage 6W 15V 400mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370117
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KPSB6-15-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Wandler, Leiterplattenmontage, Typ=KPSB6-15-J, Ausgangsspannung 1=15 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=400 mA, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18.5 mm, Effizienz=81 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=17.5 mm, Länge=49.53 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=500000 h, Nennleistung=6 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Stecker, 6-polig, Ausgangstyp=Fest, Garantie=3 Jahre, Konformität mit Normen=IEC 62368-1 UL 62368-1 CSA 62368-1 EN 62368-1 CE, Serien=KPSB6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzteil, platinen netzteil, Wandler, Leiterplattenmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,77*
€ 12,68*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,99*
€ 17,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.