Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte AC / DC 24V 115mA 92mm Grün IP66 Klemmenblock XLF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370203
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 430-00060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, Typ=RND 430-00060, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchmesser Sockel=92 mm, Höhe gesamt=83 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=115 mA, Anschlussart=Klemmenblock, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Grün, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66, Stromart=AC DC, Series=XLF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
120 mm
Nettogewicht:
203 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
203 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.