Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Signalturm Grün / Rot 100mA 24V Baby TWS Oberflächenmontage IP65 Klemmenblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370210
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 430-00067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Signalturm
LED Signalturm, Typ=RND 430-00067, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=45 mm, Höhe gesamt=131 mm, Signalelemente=2, Stromverbrauch=100 mA, Anschlussart=Klemmenblock, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Grün Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=AC DC, Serien=Baby TWS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
158 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
158 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.