Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte AC / DC 240V 30mA 41mm Rot IP65 P40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370259
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 430-00116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, Typ=RND 430-00116, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=48 V, Durchmesser Sockel=41 mm, Höhe gesamt=70 mm, Schallpegel max.=85 dBA, Signalelemente=1, Stromverbrauch=30 mA, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt (PA GF), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lichteffekt=Durchgehend Blitzend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Panelmontage, Multifunktional=Ja, Schutzart=IP65, Stromart=AC DC, Ton-Typ=Intermittierend Durchgehend, Series=P40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
98 mm
Nettogewicht:
62 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
62 g
Breite:
47 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.