| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30370261 Herst.-Nr.: RND 430-00118 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Signalleuchte, Typ=RND 430-00118, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Höhe gesamt=87 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=70 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lichteffekt=Durchgehend Blitzend Blitz, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Panelmontage, Multifunktional=Ja, Schutzart=IP66, Stromart=AC DC, Series=P50 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 78 mm | Nettogewicht: | 86 g | Tiefe: | 70 mm | Bruttogewicht: | 86 g | Breite: | 70 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8531109590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |