Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte AC / DC 24V 110mA Rot IP65 Kabelverschraubung P50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370262
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 430-00119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte, Typ=RND 430-00119, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Höhe gesamt=87 mm, Schallpegel max.=84 dBA, Schallpegel min.=81 dBA, Signalelemente=1, Stromverbrauch=110 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lichteffekt=Durchgehend Blitzend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Panelmontage, Multifunktional=Ja, Schutzart=IP65, Stromart=AC DC, Ton-Typ=Intermittierend Durchgehend, Series=P50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
91 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
91 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.