Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstopfen, VarioPlate, 7 x 20mm , Schwarz, IP66, Kunststoff, Packung à 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370570
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     VP_5-7_BLINDPLUG-PL-BK (20)
EAN/GTIN:
     4031026686332
Suchbegriffe:
Blindtülle
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Dichtungsstopfen, VarioPlate, Typ=VP_5-7_BLINDPLUG-PL-BK (20), Alternative (Alias)=440-00042, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=20 mm, Stopfendurchmesser=7 mm, Farbe=Schwarz, Material=Kunststoff, Mit/ohne Gewinde=Ohne Gewinde, Schutzart=IP66, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Weitere Suchbegriffe: verschluss stopfen, Dichtungsstopfen, VarioPlate
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4395*
€ 0,7195*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,43*
€ 0,72*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,97*
20
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,5855*
€ 0,993*
Lager 115
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,583*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,683*
€ 0,81277
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,583*
€ 0,69377
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.