Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstopfen, VarioPlate, 7 x 20mm , Schwarz, IP66, Kunststoff, Packung à 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370575
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     VP_S_7_BLINDPLUG-PL-BK (20)
EAN/GTIN:
     4031026690445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindtülle
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Dichtungsstopfen, VarioPlate, Typ=VP_S_7_BLINDPLUG-PL-BK (20), Alternative (Alias)=440-00050, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=20 mm, Stopfendurchmesser=7 mm, Farbe=Schwarz, Material=Kunststoff, Mit/ohne Gewinde=Ohne Gewinde, Schutzart=IP66, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Weitere Suchbegriffe: verschlussstopfen, Dichtungsstopfen, VarioPlate
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4995*
€ 0,8595*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,86*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,60*
€ 1,05*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,18*
Lager 115
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,77*
€ 22,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,52*
€ 26,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,7385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.