Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe, IP67, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370604
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-01536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kappe, IP67
Kappe, IP67, Typ=RND 205-01536, Aufnahmeschaft=Kappe, Farbe Zubehör=Silber, Für den Einsatz mit=Bajonett-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
61 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
62 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.