Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 5V, 110mW, FBP1006-2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370632
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XBP06V0U25R-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=XBP06V0U25R-G, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=11.2 V, Durchbruchspannung min.=6 V, Kapazität=0.25 pF, Klemmspannung=12 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=5 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=15 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=110 mW, Spitzenimpulsstrom=2 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=FBP1006-2A, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=XBP06V0U25R
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,0741*
€ 0,4855*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2477*
€ 0,5728*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5728*
€ 0,68163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4773*
€ 0,56799
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4077*
€ 0,48516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3577*
€ 0,42566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3177*
€ 0,37806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3077*
€ 0,36616
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2477*
€ 0,29476
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,864* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.