Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsdetektor-IC, 1.8V, 700mV ... 6V, SSOT-24, XC6120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370644
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6120N182NR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Spannungsdetektor-IC, Typ=XC6120N182NR-G
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: Spannungsdetektor-IC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,674*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3695*
€ 0,7247*
1 Tag
825
5
€ 14,99*
ab € 0,129*
€ 0,887*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7247*
€ 0,86239
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,653*
€ 0,77707
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5995*
€ 0,71341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5395*
€ 0,64201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5095*
€ 0,60631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4595*
€ 0,54681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4295*
€ 0,51111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3695*
€ 0,43971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,6235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.