Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDO-Spannungsregler 2.8V 150mA SOT-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370700
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6204B282MR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
LDO-Spannungsregler, Typ=XC6204B282MR-G, Abfallspannung=350 mV, Ausgangsspannung, max.=2.8 V, Ausgangsspannung, min.=-999, Ausgangsstrom=150 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.8 mm, Feste Ausgangsspannung=2.8 V, Genauigkeit=2 %, Höhe=1.3 mm, Lastregelung=15 mV, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Leitungsregelung=3 %, Länge=2.9 mm, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=10 V, Versorgungsspannung min.=2 V, Bauform=SOT-25, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,011 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,011 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: LDO-Spannungsregler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,76*
1
€ 6,90*
ab € 0,267*
€ 0,856*
1 Tag
4486
1
€ 14,99*
ab € 0,212*
€ 0,989*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.