Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDO-Spannungsregler 2.5V 250mA SOT-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370794
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6221A252MR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
LDO-Spannungsregler, Typ=XC6221A252MR-G, Abfallspannung=170 mV, Ausgangsspannung, max.=2.5 V, Ausgangsspannung, min.=-999, Ausgangsstrom=250 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.8 mm, Feste Ausgangsspannung=2.5 V, Genauigkeit=2 %, Höhe=1.3 mm, Lastregelung=10 mV, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Leitungsregelung=1.2 %, Länge=2.9 mm, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=6 V, Versorgungsspannung min.=1.6 V, Bauform=SOT-25, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: LDO-Spannungsregler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,69*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3831*
€ 0,7441*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7441*
€ 0,88548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6886*
€ 0,81943
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6231*
€ 0,74149
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5631*
€ 0,67009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5531*
€ 0,65819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4831*
€ 0,57489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4731*
€ 0,56299
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3831*
€ 0,45589
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,7205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.