Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDO-Spannungsregler 1.8V 150mA SSOT-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370860
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6504A181NR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
LDO-Spannungsregler, Typ=XC6504A181NR-G, Abfallspannung=1.4 V, Ausgangsspannung, max.=1.8 V, Ausgangsspannung, min.=1.7 V, Ausgangsstrom=150 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Feste Ausgangsspannung=1.8 V, Genauigkeit=1 %, Höhe=1.1 mm, Lastregelung=50 mV, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Leitungsregelung=0.34 %, Länge=2.1 mm, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=6 V, Versorgungsspannung min.=1.4 V, Bauform=SSOT-24, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: LDO-Spannungsregler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,202*
€ 0,725*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3946*
€ 0,7966*
1 Tag
1627
1
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 0,858*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7966*
€ 0,94795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7064*
€ 0,84062
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6446*
€ 0,76707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5746*
€ 0,68377
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5546*
€ 0,65997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4946*
€ 0,58857
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4646*
€ 0,55287
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3946*
€ 0,46957
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,983* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.