Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDO-Spannungsregler 18V 200mA SOT-89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370881
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC6701DJ02PR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
LDO-Spannungsregler, Typ=XC6701DJ02PR-G, Abfallspannung=850 mV, Ausgangsspannung, max.=18 V, Ausgangsspannung, min.=17.9 V, Ausgangsstrom=200 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.5 mm, Feste Ausgangsspannung=18 V, Genauigkeit=2 %, Höhe=1.6 mm, Lastregelung=275 mV, Leistungsverteilung (PV)=1.3 W, Leitungsregelung=5.4 %, Länge=4.6 mm, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=28 V, Versorgungsspannung min.=2 V, Bauform=SOT-89, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: LDO-Spannungsregler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,26*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.