Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler SOP-8 1.2 ... 12V 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30370974
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XC9271B083QR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
DC/DC-Wandler, Typ=XC9271B083QR-G, Ausgangsspannung, max.=12 V, Ausgangsspannung, min.=1.2 V, Ausgangsstrom=2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, Höhe=1.7 mm, Leistungsverteilung (PV)=2.5 W, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Schaltfrequenz=300 kHz, Tastverhältnis=85 %, Versorgungsspannung max.=30 V, Versorgungsspannung min.=7 V, Bauform=SOP-8, Montageart=SMT, Topologie=Step-Down, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Weitere Suchbegriffe: DC/DC-Wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
1
€ 14,99*
ab € 0,88*
€ 1,38*
1
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 2,43*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.