Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungslasche, 4712045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371136
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     4712045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montagehalterung
Befestigungslasche, Typ=4712045, Länge=-999, Farbe Zubehör=-999, Material Zubehör=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
53 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Befestigungslasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,46*
€ 11,83*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,57*
€ 14,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.