Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgehäuse 81x127x57mm Aluminium Grau IP66 / IP67 / IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371208
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     7831150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Universalgehäuse, Typ=7831150, Aussenmass Breite=127 mm, Aussenmass Höhe=57 mm, Außenlänge=81 mm, Innenlänge=72.5 mm, Innenmass Breite=117.5 mm, Innenmass Höhe=51 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=-999, Spiel Schraubstift (Länge)=-999, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Aluminium, Gehäusetyp=Universal, IP-Schutzart=IP66 IP67 IP68, Konformität mit Normen=SGS Fimko
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
438,100 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
438,1 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.