Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgehäuse 162x163x91mm Aluminium Grau IP66 / IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371214
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     7831270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Universalgehäuse, Typ=7831270, Aussenmass Breite=163 mm, Aussenmass Höhe=91 mm, Außenlänge=162 mm, Innenlänge=152.5 mm, Innenmass Breite=152.5 mm, Innenmass Höhe=83 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=121 mm, Spiel Schraubstift (Länge)=91 mm, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Aluminium, Gehäusetyp=Universal, IP-Schutzart=IP66 IP67, Konformität mit Normen=SGS Fimko
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
1300 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
1300 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.