Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial eMMC EM-20 8GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371400
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFEM008GB1EA1TO-I-GE-121-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Embedded MMC
eMMC
eMMC-Speicher
Industrial eMMC, Typ=SFEM008GB1EA1TO-I-GE-121-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=11.5 mm, Lesegeschwindigkeit=175 MB/s, SSD-Speicherkapazität=8 GB, Schreibgeschwindigkeit=17 MB/s, HDD-/SSD-Formfaktor=-888, Series=EM-20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Weitere Suchbegriffe: Industrial eMMC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.