Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial eMMC EM-36 10GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371402
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFEM010GB1ED1TO-I-5E-31P-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Embedded MMC
eMMC
eMMC-Speicher
Industrial eMMC, Typ=SFEM010GB1ED1TO-I-5E-31P-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=11.5 mm, Lesegeschwindigkeit=270 MB/s, SSD-Speicherkapazität=10 GB, Schreibgeschwindigkeit=115 MB/s, HDD-/SSD-Formfaktor=-888, Series=EM-36
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Industrial eMMC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.