Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial eMMC EM-30 16GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371406
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFEM016GB1ED1TO-I-5E-311-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Embedded MMC
eMMC
eMMC-Speicher
emmc 16gb
Industrial eMMC, Typ=SFEM016GB1ED1TO-I-5E-311-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=11.5 mm, Lesegeschwindigkeit=270 MB/s, SSD-Speicherkapazität=16 GB, Schreibgeschwindigkeit=100 MB/s, HDD-/SSD-Formfaktor=-888, Series=EM-30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: embedded mmc, Industrial eMMC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.