Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial eMMC EM-30 32GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371412
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFEM032GB1ED1TO-I-5E-311-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Embedded MMC
eMMC
eMMC-Speicher
32 gb emmc
Industrial eMMC, Typ=SFEM032GB1ED1TO-I-5E-311-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=11.5 mm, Lesegeschwindigkeit=270 MB/s, SSD-Speicherkapazität=32 GB, Schreibgeschwindigkeit=120 MB/s, HDD-/SSD-Formfaktor=-888, Series=EM-30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: embedded mmc, Industrial eMMC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.