Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle SSD X-75m2-2242 M.2 2242 60GB SATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371451
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSA060GM2AK1TO-I-6B-136-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Industrielle SSD, Typ=SFSA060GM2AK1TO-I-6B-136-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=3.58 mm, Lesegeschwindigkeit=355 MB/s, SSD-Speicherkapazität=60 GB, Schreibgeschwindigkeit=145 MB/s, HDD-/SSD-Formfaktor=M.2 2242, SSD-Schnittstelle=SATA III, Series=X-75m2-2242
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
3,600 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
3,6 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 56,84*
€ 84,32*
Lager 115
Frei Haus
ab € 65,87*
€ 86,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.