Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle SSD X-73 2.5" 60GB SATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371454
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSA060GS2AK1TO-I-6B-236-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Industrielle SSD, Typ=SFSA060GS2AK1TO-I-6B-236-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=7 mm, Lesegeschwindigkeit=355 MB/s, SSD-Speicherkapazität=60 GB, Schreibgeschwindigkeit=145 MB/s, HDD-/SSD-Formfaktor=2.5", SSD-Schnittstelle=SATA III, Series=X-73
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
380 mm
Nettogewicht:
93 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
93 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 93,78*
€ 120,60*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 76,72*
€ 130,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.