Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle SSD X-75s Slim-SATA 60GB SATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371456
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSA060GV2AK1TO-I-6B-236-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Industrielle SSD, Typ=SFSA060GV2AK1TO-I-6B-236-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=4 mm, Lesegeschwindigkeit=355 MB/s, SSD-Speicherkapazität=60 GB, Schreibgeschwindigkeit=145 MB/s, HDD-/SSD-Formfaktor=Slim-SATA, SSD-Schnittstelle=SATA III, Series=X-75s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
5,500 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
5,5 g
Breite:
340 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 86,88*
€ 110,02*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 66,44*
€ 110,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.