Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle SSD X-73 2.5" 960GB SATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371514
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSA960GS2AK2TA-I-8C-216-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Industrielle SSD, Typ=SFSA960GS2AK2TA-I-8C-216-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=7 mm, Lesegeschwindigkeit=560 MB/s, SSD-Speicherkapazität=960 GB, Schreibgeschwindigkeit=495 MB/s, HDD-/SSD-Formfaktor=2.5", SSD-Schnittstelle=SATA III, Series=X-73
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
41 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
41 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Weitere Suchbegriffe: Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 2,5", internes ssd, Industrielle SSD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 345,84*
€ 415,77*
Lager 115
Frei Haus
ab € 364,08*
€ 420,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,50*
€ 500,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,02*
€ 493,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,08*
€ 476,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,15*
€ 474,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,08*
€ 433,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.