Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle Speicherkarte, SD, 16GB, 97MB/s, 83MB/s, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371526
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSD016GL1AM1MT-I-5E-21P-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Industrielle Speicherkarte, Typ=SFSD016GL1AM1MT-I-5E-21P-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Lesegeschwindigkeit=97 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=83 MB/s, Speicherkapazität=16 GB, Farbe=Schwarz, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=A2 Class 10 U3 UHS-I V30, Serien=S-58, Speicherkartenformat=SD, Speicherkartentyp=SDHC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1,800 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
1,8 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, sd card 16 gb class 10, sdhc, sdhc class 10, Industrielle Speicherkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.