Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrielle Speicherkarte, microSD, 2GB, 35MB/s, 21MB/s, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371551
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSD2048N1AS1TO-I-QG-221-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Industrielle Speicherkarte, Typ=SFSD2048N1AS1TO-I-QG-221-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Lesegeschwindigkeit=35 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=21 MB/s, Speicherkapazität=2 GB, Farbe=Schwarz, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=Class 10 UHS-I, Serien=S-600u, Speicherkartenformat=microSD, Speicherkartentyp=microSD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,250 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,25 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.