Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 88%, 24V, 2.5A, 60W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372040
Hersteller:
     Delta Electronics
Herst.-Nr.:
     DRC-24V60W1AZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=DRC-24V60W1AZ, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2.5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=71 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=71 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=91 mm, Isolationsspannung=3 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=500000 h, Nennleistung=60 W, Nennleistung (VA)=-999, Tiefe=55.6 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=100 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=EN 62368-1 UL/cUL 60950-1 UL/CSA 62368-1 IEC 62368-1 IEC 60950-1 EN 55024 EN 55032 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3, Serie=CHROME
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
282 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
282 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 25,29*
€ 36,36*
Lager 115
Frei Haus
ab € 28,59*
€ 44,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.