Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil, 156W, 24V, 6.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372087
Hersteller:
     Delta Electronics
Herst.-Nr.:
     PMT-24V150W2CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil
Schaltnetzteil, Typ=PMT-24V150W2CA, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=6.5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=97 mm, Effizienz=90 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=30 mm, Isolationsspannung=4 kV, Länge=159 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=700000 h, Nennleistung=156 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Klemmenblock, Ausgangstyp=Einstellbar, Gehäusetyp=Aluminium Stahl, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=PMT2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
413 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
413 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.