Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Abgewinkelt, 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372116
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0142ADLF15/SB
EAN/GTIN:
     4003008149944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze, Typ=0142ADLF15/SB, Breite der Spitze=1.5 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=8.5 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Abgewinkelt, Geeignet für=i-Tool Trace, Lötspitzenserie=142
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
115 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: lötstation ersa, lötstation, Lötspitze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,03*
€ 13,32*
1 Tag
99
€ 4,95*
ab € 9,37*
€ 13,34*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,33*
€ 16,14*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 11,95*
€ 16,89*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 17,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0140CDJ
ab € 134,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.