Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Abgewinkelt, 3.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372118
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0142ADLF32/SB
EAN/GTIN:
     4003008149951
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze, Typ=0142ADLF32/SB, Breite der Spitze=3.2 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=8.5 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Abgewinkelt, Geeignet für=i-Tool Trace, Lötspitzenserie=142
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
115 mm
Nettogewicht:
6,500 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
6,5 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: lötstation ersa, lötstation, Lötspitze
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,48*
€ 13,77*
2 Tage
94
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 13,78*
€ 6,90*
ab € 10,25*
€ 14,32*
2 Tage
2
€ 14,99*
ab € 11,29*
€ 15,87*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,26*
€ 15,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0140CDJ
ab € 133,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.