Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniaturlautsprecher 40mm 500mW 8Ohm 96dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372278
Hersteller:
     Alan
Herst.-Nr.:
     ABS-220-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
mini-lautsprecher 8 ohm
mini lautsprecher
Miniaturlautsprecher, Typ=ABS-220-RC, Ausgangsleistung max.=500 mW, Durchmesser=40 mm, Frequenzgang max.=6 kHz, Frequenzgang min.=0 Hz, Gewicht=9.2 g, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Höhe=5.1 mm, Impedanz=8 Ω, Länge=-888, Nennleistung=500 mW, Niedrigste Resonanzfrequenz=600 Hz, Schalldruckpegel=96 dB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8518290090
Weitere Suchbegriffe: Miniaturlautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.