Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniaturlautsprecher 1.5W 8Ohm 84dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372280
Hersteller:
     Alan
Herst.-Nr.:
     ABS-259-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
mini-lautsprecher 8 ohm
mini lautsprecher
Miniaturlautsprecher, Typ=ABS-259-RC, Ausgangsleistung max.=3 W, Breite=20 mm, Durchmesser Schwingspule=11.7 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Höhe=8 mm, Impedanz=8 Ω, Länge=40 mm, Nennleistung=1.5 W, Niedrigste Resonanzfrequenz=450 Hz, Schalldruckpegel=84 dB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8518290090
Weitere Suchbegriffe: Miniaturlautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.