Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniaturlautsprecher 43mm 1W 8Ohm 83dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372284
Hersteller:
     Alan
Herst.-Nr.:
     ABS-263-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Miniaturlautsprecher, Typ=ABS-263-RC, Ausgangsleistung max.=1.5 W, Breite=40 mm, Durchmesser=43 mm, Durchmesser Schwingspule=13.5 mm, Frequenzgang max.=5 kHz, Frequenzgang min.=0 Hz, Gewicht=9 g, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Höhe=16 mm, Impedanz=8 Ω, Länge=43 mm, Nennleistung=1 W, Niedrigste Resonanzfrequenz=600 Hz, Schalldruckpegel=83 dB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8518290090
Weitere Suchbegriffe: Miniaturlautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.