Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniaturlautsprecher 3W 8Ohm 83dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372288
Hersteller:
     Alan
Herst.-Nr.:
     ABS-267-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
mini-lautsprecher 8 ohm
mini lautsprecher
Miniaturlautsprecher, Typ=ABS-267-RC, Ausgangsleistung max.=4 W, Breite=32 mm, Frequenzgang max.=20 kHz, Frequenzgang min.=200 Hz, Gewicht=35 g, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Höhe=16.5 mm, Impedanz=8 Ω, Länge=33 mm, Nennleistung=3 W, Niedrigste Resonanzfrequenz=240 Hz, Schalldruckpegel=83 dB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8518290090
Weitere Suchbegriffe: Miniaturlautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.