Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler, Leiterplattenmontage 30W 15V 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372426
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-30-15ST
EAN/GTIN:
     4711287423968
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Wandler, Leiterplattenmontage, Typ=IRM-30-15ST, Ausgangsspannung 1=15 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=39.5 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=305 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=28.5 mm, Länge=91 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=7713000 h, Nennleistung=30 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=200 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Fest, Garantie=3 Jahre, Konformität mit Normen=CB CE cRUus EAC EN 62368-1 IEC 62368-1 LPS RoHS UKCA UL 62368-1, Serien=IRM-30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
34 mm
Nettogewicht:
114 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
114 g
Breite:
44 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,62*
€ 17,10*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,12*
€ 17,51*
€ 6,90*
ab € 11,15*
€ 18,09*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 16,38*
€ 26,82*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,72*
€ 32,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.