Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenkarte, RS-232, VHDCI 68, PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372561
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-46028
EAN/GTIN:
     4718359460289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Schnittstellenkarte, Typ=EX-46028, Anschlüsse=8, Baudrate=921.6 Kbps, Betriebsspannung max. – DC=3.3 V, Betriebsspannung min. – DC=3.3 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=68 mm, RJ45-Anschlüsse=-888, Serial Ports=8, Tiefe=80 mm, Anschlussart A=VHDCI 68, Anschlussart B=PCIe, Schnittstellentyp=RS-232, Verbindungstyp seriell=RS232
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
58 mm
Nettogewicht:
531 g
Tiefe:
245 mm
Bruttogewicht:
531 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473308000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,30*
€ 108,25*
€ 3,50*
ab € 110,45*
€ 127,14*
€ 4,50*
ab € 110,44*
€ 127,15*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 113,11*
€ 130,73*
Lager 115
Frei Haus
ab € 125,41*
€ 144,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.