Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC / FPC-Steckverbinder, Pole - 10, 50V, 500mA, Rechter Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372622
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     686110189122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
FFC / FPC-Steckverbinder, Typ=686110189122, Länge=12.5 mm, Nennspannung=50 V, Nennstrom=500 mA, Pole=10, Raster=1 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperatur, min.=-55 °C, Ausrichtung=Rechter Winkel, Gehäusematerial=Flüssigkristall-Polymer, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=SMT, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Series=WR-FPC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3500
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 1,88*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 3,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.