Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 90W, 1.2Ohm, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372704
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     HRHAFN1R20KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=HRHAFN1R20KB, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=60 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=26.2 mm, Länge der Einheit=70 mm, Nennleistung=90 W, Nennspannung (DC)=1 kV, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=1.2 Ω, Anschlussart=Lötstifte, Montageart=Chassismontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Draht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
136 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
136 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 54,37*
€ 64,67*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 54,00*
€ 70,80*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 69,56*
€ 92,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.