Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 90W, 22Ohm, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372706
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     HRHAFN22R0KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=HRHAFN22R0KB, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=60 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=26.2 mm, Länge der Einheit=70 mm, Nennleistung=90 W, Nennspannung (DC)=1 kV, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=22 Ω, Anschlussart=Lötstifte, Montageart=Chassismontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Draht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
125 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
125 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 54,55*
€ 54,55*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 81,96*
€ 93,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.