Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensatorsortiment, SMD, 5 ... 60 F, 3 VDC, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372735
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL223599001E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kondensatorsortiment, SMD, Typ=MAL223599001E3, Bausatz Typ=Bausatz Aluminium-Becherelkos, Dielektrikummaterial=Aluminium, Inhalt=10x Aluminium Capacitors, Kapazitätsbereich=5 ... 60 F, Spannungsbereich=3 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
550 g
Tiefe:
245 mm
Bruttogewicht:
550 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 58,42*
€ 81,71*
45 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 64,27*
€ 105,74*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,15*
€ 107,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.