Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 63mW 1kOhm 0.05% 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372737
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PEP0402Y1001WNTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=PEP0402Y1001WNTA, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.6 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=63 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=0.05 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±10 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand, SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,71*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,30*
€ 9,13*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,53*
€ 12,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.