Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Adapter, Rechts abgewinkelt, TNC-Stecker - TNC-Buchse, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372983
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-01488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter TNC
TNC Adapter
TNC Steckverbinder
adapter tnc
HF-Adapter, Typ=RND 205-01488, Frequenz, max.=4 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Steckverbindertyp A=TNC-Stecker, Steckverbindertyp B=TNC-Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
23 g
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: HF-Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.