Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E/A-Modul 8DI 8DO 24V EtherNet/IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373076
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     765-1504/100-000
EAN/GTIN:
     4066966063103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Profibus Buskoppler
E/A-Modul, Typ=765-1504/100-000, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=-888, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=8, Ausgangsstrom=2 A, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=35 mm, Digitale Eingänge=8, Höhe=210 mm, Tiefe=30 mm, Anschlussart=Stecker, M12, 5-polig, Ausgangstyp=Transistor, Eingangstyp=Digital, Geeignet für=WAGO-I/O-System, Modulausführung=Digitales E/A-Modul, Montageart=Wandmontage, Schnittstellentyp=EtherNet/IP, Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=CE, Serien=SlimLine
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
463 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
463 g
Breite:
97 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109899
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, E/A-Modul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 402,55*
€ 435,31*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,80*
€ 453,65*
Frei Haus
ab € 429,68*
€ 463,01*
Frei Haus
ab € 439,95*
€ 473,11*
Lager 115
Frei Haus
ab € 595,95*
€ 668,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,84*
€ 795,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,09*
€ 785,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,37*
€ 753,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,23*
€ 717,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,95*
€ 709,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1202/060-100
ab € 60,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1202/060-200
ab € 101,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1203/060-020
ab € 41,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1203/060-050
ab € 53,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1204/060-200
ab € 114,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5312/040-015
ab € 9,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5402/040-010
ab € 14,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5403/040-010
ab € 14,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5404/040-010
ab € 14,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5507/040-010
ab € 14,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5507/040-020
ab € 15,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5509/040-020
ab € 16,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5516/040-010
ab € 23,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-9301/040-000
ab € 17,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1204/060-100
ab € 73,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.