Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1uF, 25V, 0603, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373192
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCJ188R71E105KA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=GCJ188R71E105KA01D, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=1 µF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=25 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=GCJ, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,042*
€ 0,0559*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0767*
€ 0,1694*
1 Tag
12334
10
€ 14,99*
ab € 0,0494*
€ 0,1783*
1
€ 6,90*
ab € 0,0347*
€ 0,3169*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.