Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 47uF, 6.3V, 1210, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373196
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCJ32ER70J476KE01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=GCJ32ER70J476KE01L, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=2.5 mm, Kapazität=47 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=6.3 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1210, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=GCJ, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
1000
Frei Haus
ab € 0,312*
€ 0,395*
1000
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,46*
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 1,23*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,1279*
€ 2,1538*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,1538*
€ 2,56302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9166*
€ 2,28075
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5079*
€ 1,7944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4479*
€ 1,723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3079*
€ 1,5564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2579*
€ 1,4969
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,1279*
€ 1,3422
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,769* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.